A Ansökan: Dumpa , Nuvarande ritad: 12A , Dimension A: 10.2 " , Dimension B: 14.2 " , Arbetscykel: Utökad , Max. Flöde vid nominellt tryck: 32 cu. in./min. , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Motor HP: 0.85 hk , Antal skiftnycklar som pumpen kan fungera: 1 , Output Flow Rate @ 14.5 psi: 220 cu. in./min. , Output Flow Rate @ 2538 psi: 130 cu. in./min. , Output Flow Rate @ 5075 psi: 58 cu. in./min. , Belastning av utflödeshastighet: 32 cu. in./min. , Utflödeshastighet ingen belastning: 220 cu. in./min. , Kraftkälla: elektriska , Ljud nivå: 70 till 85 dBA , Användbar oljekapacitet: 0.8 gal. , Spänning: 100 till 120V