ADVANCE TABCO FC-1-2424-24RLX Tvättställ utan kran 72 tum längd | AA3TAE 11U366

ADVANCE TABCO FC-1-2424-24RLX tvättställ utan kran 72 tum längd

Artikel: AA3TAE Modell: FC-1-2424-24RLXKorsreferens: 11U366
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

33 662 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättställ
StänkskyddJa
Back Splash Höjd8-1 / 2 "
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup14 "
Skålstorlek24 "x 24"
Avloppsöppning3.5 "
Kranhål Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringscentra8"
KranoperationEj tillämplig
Mätare16
MonteringstypGolv
Antal hål2
Antal stationer1
Totala höjden43 "
Total längd72 "
Total bredd30 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranUtan kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.77
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)193.04
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddSkåldjupSkålstorlekAvloppsöppningMätareMonteringstypTotala höjdenTotal längdPris
ADVANCE TABCO 9-41-24 Tvättställ utan kran 33 tum längd | AA3RZW 11U358 9-41-2431 "12 "24 "x 24"3.5 "18Golv42 "33 "40 584 kr
ADVANCE TABCO FC-1-1818-X Tvättställ utan kran 23 tum längd | AA3RZX 11U359 FC-1-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Golv43 "23 "15 651 kr
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18L-X Tvättställ Rostfritt stål 24 tum bredd | AA3RZY 11U360 FC-1-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Golv43 "38.5 "17 725 kr
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18R-X Tvättställ Rostfritt stål 24 tum bredd | AA3RZZ 11U361 FC-1-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Golv43 "38.5 "17 725 kr
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18RL-X Tvättställ utan kran 54 tum längd | AA3TAA 11U362 FC-1-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Golv43 "54 "22 516 kr
ADVANCE TABCO FC1-2424-X Tvättställ utan kran 29 tum längd | AA3TAB 11U363 FC1-2424-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Golv43 "29 "19 757 kr
ADVANCE TABCO FC1-2424-24L-X Tvättställ Rostfritt stål 30 tum bredd | AA3TAC 11U364 FC1-2424-24L-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Golv43 "50.5 "32 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO FC-1-2424-24RLX tvättställ utan kran 72 tum längd
33 662 kr /enhet