ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Tvättställ utan kran 72 tum längd | AA3TAJ 11U370

ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Tvättställ utan kran 72 tums längd

Artikel: AA3TAJ Modell: FC-2-1818-18RL-XKorsreferens: 11U370
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

35 388 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättställ
StänkskyddJa
Back Splash Höjd8-1 / 2 "
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup14 "
Skålstorlek18 "x 18"
Avloppsöppning3.5 "
Kranhål Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringscentra8"
KranoperationEj tillämplig
Mätare16
MonteringstypGolv
Antal hål2
Antal stationer2
Totala höjden43 "
Total längd72 "
Total bredd24 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranUtan kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.45
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)193.04
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddSkåldjupSkålstorlekMätareArtikelAntal stationerTotala höjdenTotal längdPris
ADVANCE TABCO 9-1-24 Tvättställ utan kran 25 tum längd | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Tvättställ142 "25 "27 688 kr
ADVANCE TABCO 9-2-36 Tvättställ utan kran 44 tum längd | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Tvättställ242 "44 "51 082 kr
ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Tvättställ utan kran 41 tum längd | AA3TAF 11U367 FC-2-1818-X24 "14 "18 "x 18"16Tvättställ243 "41 "24 103 kr
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X Tvättställ Rostfritt stål 24 tum bredd | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Tvättställ243 "56.5 "33 313 kr
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X Tvättställ Rostfritt stål 24 tum bredd | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Tvättställ243 "56.5 "33 313 kr
ADVANCE TABCO FC-2-2424-X Tvättställ utan kran 53 tum längd | AA3TAK 11U371 FC-2-2424-X30 "14 "24 "x 24"16Tvättställ243 "53 "35 400 kr
ADVANCE TABCO FC-2-2424-24L Tvättställ Rostfritt stål 30 tum bredd | AA3TAL 11U372 FC-2-2424-24L30 "14 "24 "x 24"16Tvättställ243 "74.5 "43 330 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Tvättställ utan kran 72 tums längd
35 388 kr /enhet