ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Tvättställ utan kran 41 tum längd | AA3TAF 11U367

ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Tvättställ utan kran 41 tum längd

Finns i lager
Artikel: AA3TAF Modell: FC-2-1818-XKorsreferens: 11U367

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättställ
StänkskyddJa
Back Splash Höjd8-1 / 2 "
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup14 "
Skålstorlek18 "x 18"
Avloppsöppning3.5 "
Kranhål Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringscentra8"
KranoperationEj tillämplig
Mätare16
MonteringstypGolv
Antal hål2
Antal stationer2
Totala höjden43 "
Total längd41 "
Total bredd24 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranUtan kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.74
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddSkåldjupSkålstorlekMätareArtikelAntal stationerTotala höjdenTotal längdPris
ADVANCE TABCO 9-1-24 Tvättställ utan kran 25 tum längd | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Tvättställ142 "25 "25 593 kr
ADVANCE TABCO 9-2-36 Tvättställ utan kran 44 tum längd | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Tvättställ242 "44 "43 996 kr
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X Tvättställ Rostfritt stål 24 tum bredd | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Tvättställ243 "56.5 "34 066 kr
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X Tvättställ Rostfritt stål 24 tum bredd | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Tvättställ243 "56.5 "33 117 kr
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Tvättställ utan kran 72 tum längd | AA3TAJ 11U370 FC-2-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"16Tvättställ243 "72 "35 039 kr
RFQ
ADVANCE TABCO FC-2-2424-X Tvättställ utan kran 53 tum längd | AA3TAK 11U371 FC-2-2424-X30 "14 "24 "x 24"16Tvättställ243 "53 "32 722 kr
ADVANCE TABCO FC-2-2424-24L Tvättställ Rostfritt stål 30 tum bredd | AA3TAL 11U372 FC-2-2424-24L30 "14 "24 "x 24"16Tvättställ243 "74.5 "40 052 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Tvättställ utan kran 41 tum längd
22 280 kr /enhet