Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADVANCE TABCO SRK-15 Speed ​​Rail, Single Tier, 15 inch Size, 4 Bottle Cap., Ss

Finns i lager
Artikel: CD7YNR Modell: SRK-15
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
1 298 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSingle Speed ​​Rail

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets längd (cm)38.1

Produktinformation:

Advance Tabco SRK-15 enkelstegs hastighetsskena ger enkel och snabb åtkomst till sprit- och ölflaskor.

Funktioner:

  • Denna 15-tums långa hastighetsskena kan rymma upp till 4 flaskor i standardstorlek.
  • Det ger nyckelhålsinstallation för ökad säkerhet.
  • Denna hastighetsskena har en upphöjd frontlist i ett stycke för att förhindra att flaskor glider.

Standarder och godkännanden:

  • NSF

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är lagringskapaciteten för Advance Tabco SRK-15 speed rail?

A. 4 flaskor.

F. Hur installerar man Advance Tabco SRK-15 speed rail?

A.

  • Borra hål på önskad plats där denna hastighetsskena ska monteras.
  • Montera fästelement i det borrade hålet.
  • Dra åt fästskruven med nyckelhålet i Advance Tabco SRK-15 speed rail.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO BK-15 Speed ​​Rail, Single Tier, 15 X 4-1 / 8 X ​​6-1 / 2 Inch Size, 4 Bottle Cap., Ss | CD7PYY BK-15940SEK
ADVANCE TABCO BK-2 Speed ​​Rail, Single Tier, 24 X 4-1 / 8 X ​​6-1 / 2 Inch Size, 4-6 Bottle Cap., Ss | CD7PYZ BK-2606SEK
ADVANCE TABCO BK-3 Speed ​​Rail, Single Tier, 36 X 4-1 / 8 X ​​6-1 / 2 Inch Size, 9-10 Bottle Cap., Ss | CD7PZA BK-3752SEK
ADVANCE TABCO BK-30 Speed ​​Rail, Single Tier, 30 X 4-1 / 8 X ​​6-1 / 2 Inch Size, 8-9 Bottle Cap., Ss | CD7PZB BK-30710SEK
ADVANCE TABCO BK-4 Speed ​​Rail, Single Tier, 48 X 4-1 / 8 X ​​6-1 / 2 Inch Size, 12-13 Bottle Cap., Ss | CD7PZC BK-4961SEK
ADVANCE TABCO KS-2K Speed ​​Rail, enkel nivå, 23 tum storlek, 5 flasklock. | CD7WCF KS-2K418SEK
ADVANCE TABCO SRK-12 Speed ​​Rail, Single Tier, 12 Inch Size, 3 Bottle Cap., Ss | CD7YNQ SRK-121 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO SRK-15 Speed ​​Rail, Single Tier, 15 inch Size, 4 Bottle Cap., Ss
1 298 kr /enhet