ADVANCE TABCO TTR-4 Tray Slide, Stationary, 3-Bar, 62-3/4 X 10 Inch Size 1 Inch OD Ss Tubing

Finns i lager
Artikel: CD8AXA Modell: TTR-4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 505 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatfack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets längd (cm)159.39
Fartygets bredd (cm)25.4

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO TTR-2 magasin, stillastående, 3 bar, 31-13 / 16 X 10 tum storlek 1 tum OD Ss slang | CD8AWW TTR-26 162 kr
ADVANCE TABCO TTR-2D Tray Slide, Drop Down, 3-Bar, 31-13 / 16 X 10 inch Size 1 Inch OD Ss Tubing | CD8AWX TTR-2D7 216 kr
ADVANCE TABCO TTR-3 magasin, stillastående, 3 bar, 47-3 / 4 X 10 tum storlek 1 tum OD Ss slang | CD8AWY TTR-37 574 kr
ADVANCE TABCO TTR-3D Tray Slide, Drop Down, 3-Bar, 47-3 / 4 X 10 Inch Size 1 Inch OD Ss Tubing | CD8AWZ TTR-3D8 684 kr
ADVANCE TABCO TTR-4D Tray Slide, Drop Down, 3-Bar, 62-3 / 4 X 10 Inch Size 1 Inch OD Ss Tubing | CD8AXB TTR-4D9 315 kr
ADVANCE TABCO TTR-5 brickbricka, stillastående, 3-bar, 77-3 / 4 X 10 tum storlek 1 tum OD Ss-slang | CD8AXC TTR-59 879 kr
RFQ
ADVANCE TABCO TTR-5D Tray Slide, Drop Down, 3-Bar, 77-3 / 4 X 10 Inch Size 1 Inch OD Ss Tubing | CD8AXD TTR-5D10 726 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO TTR-4 Tray Slide, Stationary, 3-Bar, 62-3/4 X 10 Inch Size 1 Inch OD Ss Tubing
8 505 kr /enhet