Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADVANTECH 5/16SS8F Sil 5/16 S/s 8 tum full höjd | AA4GQG 12M587

ADVANTECH 5/16" SS8F Sil 5/16 S/s 8 tum full höjd

Finns i lager
Artikel: AA4GQG Modell: 5/16" SS8FKorsreferens: 12M587
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
1 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSA standard testsikt
Ram inuti Dia.8"
RammaterialRostfritt stål
Maskstorlek5 / 16 "
MaskstorlekGrov
Öppningsstorlek8mm
Utanför Dia.8"
Övergripande djup2"
SkärmmaterialRostfritt stål
TypTestad sil för vävd trådduk
Tråddia.2mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9604000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråddia.Ram inuti Dia.RammaterialMaskstorlekMaskstorlekÖppningsstorlekUtanför Dia.Övergripande djupPris
ADVANTECH 8SS12F Sikt # 8 S / s 12 tum full höjd | AA4GKC 12M467 8SS12F1mm12 "Rostfritt stål#8Medium2.36mm12 "3.25 "2 731 kr
ADVANTECH 8SS12H Sikt # 8 S / s 12 tum halvhöjd | AA4GKD 12M468 8SS12H1mm12 "Rostfritt stål#8Medium2.36mm12 "1.625 "2 731 kr
ADVANTECH 80SS12F Sikt # 80 S / s 12 tum full höjd | AA4GKE 12M469 80SS12F0.125mm12 "Rostfritt stål#80Medium180 mikron m12 "3.25 "2 731 kr
ADVANTECH 80SS12H Sikt # 80 S / s 12 tum halvhöjd | AA4GKF 12M470 80SS12H0.125mm12 "Rostfritt stål#80Medium180 mikron m12 "1.625 "2 731 kr
ADVANTECH .265" BS8F Sil .265 B/s 8 tum full höjd | AA4GKG 12M471 .265 "BS8F1.8mm8"Mässing0.265 "Grov6.7mm8"2"1 109 kr
ADVANTECH .265" BS8H Sieve .265 B/s 8 tum halvhöjd | AA4GKH 12M472 .265 "BS8H1.8mm8"Mässing0.265 "Grov6.7mm8"1"1 114 kr
ADVANTECH .530"BS8H Sieve .530 B/s 8 tum halvhöjd | AA4GKJ 12M473 .530 "BS8H2.8mm8"Mässing0.53 "Grov13.2mm8"1"1 114 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANTECH 5/16" SS8F Sil 5/16 S/s 8 tum full höjd
1 251 kr /enhet