ADVANTECH DT1612 12 Testsiktskakare 110 Vac 60 Hz | AA8CCH 16Y903

ADVANTECH DT1612 12 Test Sieve Shaker 110 Vac 60 Hz

Finns i lager
Artikel: AA8CCH Modell: DT1612Korsref: 16Y903

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel12 Testsiktskakare
HP1/4
Ström krävs110 VAC, 60 Hz
Timer Range1-99

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 89.36
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)62.99
HS-kod8474100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Montering krävs (Nej)
    • Antal siktar i full storlek (4)
    • Antal siktar i halv storlek (8)
    • Antal mellanstorlekssiktar (7)
    • Siktdiameter (12 ")
    • Timer typ (digital)
    • Specialfunktioner: Accepterar också 200Mm siktar

Produktvarianter

ProduktModellStröm krävsPris
ADVANTECH DT2612 12 Testsiktskakare 220 Vac 60 Hz | AA8CCJ 16Y904 DT2612220 VAC, 60 Hz72 105 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANTECH DT1612 12 Test Sieve Shaker 110 Vac 60 Hz
72 105 kr /enhet