Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AEROQUIP 2021-32-32S Slangadapter 37 graders armbåge 2-12-12 | AA6PQT 14L780

AEROQUIP 2021-32-32S slangadapter 37 graders armbåge 2-12-12

Finns i lager
Artikel: AA6PQT Modell: 2021-32-32SKorsreferens: 14L780
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
967SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)2-11 1 / 2
Adaptertyp37 graders armbåge
FinishTrivalent krom
MonteringsmaterialKolstål
Längd3.11 "
Manlig JIC-storlek (tum)14
Max. Arbetstryck1250 PSI
GängtypManlig NPT till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.864
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckPris
AEROQUIP 2021-24-24S Slangadapter 1-7/8-12 | AA6PQR 14L779 2021-24-24S2.68 "132000 PSI498SEK
AEROQUIP 2021-6-5S Slangadapter Armbåge 1/2-20 | AA6PQU 14L781 2021-6-5S1.42 "1 / 2-208000 PSI156SEK
AEROQUIP 2024-20-20S Slangadapter Armbåge 1-5/8-12 | AA6PQV 14L782 2024-20-20S2.06 "133000 psi735SEK
AEROQUIP 2024-6-5S Slangadapter Armbåge 1/2-20 | AA6PQW 14L783 2024-6-5S1.12 "1 / 2-208000 PSI328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AEROQUIP 2021-32-32S slangadapter 37 graders armbåge 2-12-12
967SEK /enhet