Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AEROQUIP 2021-6-5S Slangadapter Armbåge 1/2-20 | AA6PQU 14L781

AEROQUIP 2021-6-5S Slangadapter Armbåge 1/2-20

Finns i lager
Artikel: AA6PQU Modell: 2021-6-5SKorsreferens: 14L781
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
156SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)3 / 8-18
Adaptertyp37 graders armbåge
FinishTrivalent krom
MonteringsmaterialKolstål
Längd1.42 "
Manlig JIC-storlek (tum)1 / 2-20
Max. Arbetstryck8000 PSI
GängtypManlig NPT till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckPris
AEROQUIP 2021-24-24S Slangadapter 1-7/8-12 | AA6PQR 14L779 2021-24-24S2.68 "132000 PSI498SEK
AEROQUIP 2021-32-32S Slangadapter 37 graders armbåge 2-12-12 | AA6PQT 14L780 2021-32-32S3.11 "141250 PSI967SEK
AEROQUIP 2024-20-20S Slangadapter Armbåge 1-5/8-12 | AA6PQV 14L782 2024-20-20S2.06 "133000 psi735SEK
AEROQUIP 2024-6-5S Slangadapter Armbåge 1/2-20 | AA6PQW 14L783 2024-6-5S1.12 "1 / 2-208000 PSI328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AEROQUIP 2021-6-5S Slangadapter Armbåge 1/2-20
156SEK /enhet