Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIPHONE AC-10S Knappsats stå ensam | AH7GVY 36TR59

AIPHONE AC-10S knappsats fristående

Finns i lager
Artikel: AH7GVY Modell: AC-10SKorsreferens: 36TR59

Få det Maj 14, Tisdag
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
5 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnappsats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)17.15
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Aiphone AC-10S fristående knappsats för åtkomstkontroll fungerar med ett elektriskt slutstycke eller magnetiskt lås för att ge dörråtkomst till dem med verifierade referenser. Denna IP54-klassade knappsats i gjutet zinkhus används på många kontor, banker och polisstationer för att ge både säkerhet och åtkomst.

Funktioner:

  • Dess interna minne kan innehålla upp till 100 unika användaråtkomstkoder.
  • Denna knappsats för åtkomstkontroll har ett 12-poligt ledningsblock för att underlätta felfria ledningsanslutningar.
  • Den har en 12-siffrig bakgrundsbelyst knappsats för enkel användning i svagt upplysta områden.
  • Dess kompakta och stiliserade design bidrar till dess ergonomiska egenskaper.
  • Denna produkt levereras med monteringsutrustning för enkel installation.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • IP54

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är låsningsfunktionen i denna knappsats för åtkomstkontroll?

A. Spärrfunktionen kommer in när ogiltiga inmatningskoder skrivs in flera gånger. Organisationen kan ställa in det maximala antalet tillåtna ogiltiga indata mellan 10 och 99 gånger. Spärrfunktionen låser frigöringsfunktionen under en specifik tid (10 till 99 sekunder enligt organisationens inställningar). Under denna tid kommer tangentbelysningen att blinka 4 gånger och den orange LED-indikatorn blinkar under den inställda avaktiveringstiden. Summern ljuder i cirka 3 sekunder.

F. Vad är syftet med timerlänkad låsning i denna knappsats för åtkomstkontroll?

A. Aiphone AC-10S fristående knappsats har timerlänkad låsning för enkel åtkomst till personer som inte har åtkomstkoder. När den timerkopplade upplåsningsfunktionen är påslagen av organisationen kan dörren låsas upp genom att trycka på ( 0 ) knappen under inställd tid. Knappbelysningen (0) tänds när timern är aktiverad för enkel användning.

F. Hur återställer man Aiphone AC-10S knappsats?

A.

  • För att återställa knappsatsen, tryck och släpp knapparna (7), (8), (0) och (B) samtidigt.
  • Gröna och orangea lysdioder blinkar och summern avger ett ljud.
  • Sedan kan användaren återställa denna knappsats.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIPHONE AC-10S knappsats fristående
5 220 kr /enhet