ALBION Fenol, hjul


Filter
Caster Temp. Tillgängligt intervall: Ja , Länkhjul Material: Fenol , Kärnfärg: Svart , Kärnmaterial: Fenol , Durometer: Rockwell 102 E , Icke-märkning: Nej , resistent mot: Lösningsmedel, syror , Nyckelbussning: Ingår ej , Temp. Räckvidd: -65 grader till 250 grader F. , Hjulfärg: Svart , Hjulmaterial: Fenol
StilModellHjulbreddBore Dia.Caster Load Rating RangePassar AxelNavets längdLadda betygHjullagerHjuldiameterPris (ex moms)
A
TM0522908G
2"1 / 2 "1000 till 2999 pund1 / 2 "2.437 "1000 lb.Boll5"246 SEK
A
TM0422908
2"1 / 2 "300 till 999 pund1 / 2 "2.437 "800 lb.Boll4"234 SEK
A
TM0822908
2"1 / 2 "1000 till 2999 pund1 / 2 "2.437 "1400 lb.Boll8"298 SEK
A
TM1250116
3"1"3000 till 5999 pund1"3.25 "3500 lb.Roller12 "865 SEK
A
TM0850116
3"1"1000 till 2999 pund1"3.25 "2500 lb.Roller8"619 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?