Aiphone JOS-IV porttelefon med porttelefon med 1 JO-DV videodörrstation, 1 JO-1MD videomasterstation och 1 PS-1820UL strömförsörjning. Det hjälper till att identifiera användare vid leveransentréer, kommunicera med besökare, kontrollera åtkomst till begränsade områden och bestämma besökarnas inträde i byggnaden.
Funktioner:
- Den har en 7-tumsskärm för videoidentifiering och övervakning av besökare.
- Den innehåller tre föremål med en station monterad på ytväggen och de andra två inne i anläggningen för enkel åtkomst till de som ringer vid dörren.
- Den har elektrostatiska pekknappar för att justera volymen, övervaka en dörrstation, göra LCD-justeringar, aktivera/utlösa en sekundär enhet, låsa upp dörren och starta/avsluta konversation.
- Den kommer i en slimmad design med mindre än 1 tums tjocklek för ett elegant utseende och möjliggör enkel anslutning av dörrstationen till den mest avlägsna huvudstationen med en 2-kabel, oskärmad solid kärnkabel med ett maximalt ledningsavstånd på 330 fot .
- Den här produkten erbjuder ett kommunikationsläge av typen handsfree (VOX) eller push-to-talk (simplex) som styrs av masterstationen.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av en mikrofon?
A. En mikrofon sänder ljud från dörrstationen till master- och expansionsmonitorstationen installerad i en anläggning.
F. Vad är en belysningssensor?
A. En belysningssensor känner av den yttre belysningsstyrkan för att känna igen om det är dagtid eller natt. Stationen har en vit LED som tänds automatiskt när det blir mörkt runt stationen.
F. Varför är videointercomstationer försedda med dräneringshål?
A. Dräneringshål möjliggör enkel utsläpp av regnvatten inuti enheten och förhindrar att intercom-stationerna skadas.
F. Vad betyder vandalsäker?
S. Denna vandalsäkra intercom-station är designad för att vara robust och tuff så att de fungerar perfekt även när de utsätts för hård behandling. Den tål direkta slag mot höljet utan att gå sönder och avbryta videokvaliteten.