SQUARE D Gjutna brytare: LEL-serien


Filter
AIC-betyg: 65kAIC @ 480V , Ramtyp: LEL , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
LEL36400LSG
400A-
RFQ
B
LEL36400LI
400A66 594 SEK
A
LEL36600LSG
600A-
RFQ

Gjutna brytare: LEL-serien

Square D LEL-seriebrytare är speciellt utformade för att ge skydd mot skador från överbelastning och kortslutningsförhållanden. Dessa UL-listade enheter har en skruvmonterad konstruktion för att säkerställa enkel installation i kompakta utrymmen och ger strömvärden upp till 600A vid en maximal avbrottskapacitet på 65kA vid 480VAC. De är integrerade med en unik MicroLogic icke-utbytbar resa för att leverera långvariga, korta och momentana strömbegränsande funktioner.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?