LUFTHANTERARE 2W239 Standardkapacitet veckat filter 24 x 24 x 4 Merv7 | AC3TMB

AIR HANDLER 2W239 Standardkapacitet veckfilter 24 x 24 x 4 Merv7

Finns i lager
Artikel: AC3TMB Modell: 2W239

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

297SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardlock veckat filter
Faktiskt djup3.75 "
Faktisk höjd23.375 "
Verklig bredd23.375 "
Sista rekommenderade motstånd1.0 "WC
RamJa
RamtypFukttålig stansad spånskiva
Hög initialt motstånd0.31 "WC
Hög hastighet625 fpm
Max. Temp.180 grader F
Max. Hastighet500 fpm
Mediaområde22.3 kvadratfot
ON7
Nominellt djup4"
Nominell filterstorlek24x24x4
Nominell höjd24 "
Nominell veck0.4
Nominell bredd24 "
Veck per linjära fötter9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.639
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)61.47
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupFaktiskt djupFaktisk höjdNominell filterstorlekNominell höjdNominell veckNominell breddVeck per linjära fötterPris
LUFTHANTERARE 21C049 Standardkapacitet veckat filter 21 x 21 x 1 Merv7 | AB6EKT 21C0491"1"21 "21x21x121 "0.421 "12187SEK
LUFTHANTERARE 21C053 Standardkapacitet veckat filter 9 x 19 x 1 Merv7 | AB6EKX 21C0531"3 / 4 "9"9x19x19"40%19 "12157SEK
LUFTHANTERARE 21C054 Standardkapacitet veckat filter 8 x 27 x 1 Merv7 | AB6EKY 21C0541"3 / 4 "8"8x27x18"0.427 "12158SEK
LUFTHANTERARE 21C056 Standardkapacitet veckat filter 6 x 16 x 1 Merv7 | AB6ELA 21C0561"3 / 4 "6"6x16x16"0.416 "12338SEK
LUFTHANTERARE 21C057 Standardkapacitet veckat filter 8-7 / 8 x 33-5 / 8 x 1 | AB6ELB 21C0571"3 / 4 "8.875 "8-7/8x33-5/8x18.875 "0.433.625 "12169SEK
LUFTHANTERARE 21C058 Standardkapacitet veckat filter 7-3 / 4 x 41-3 / 4 x 1 | AB6ELC 21C0581"3 / 4 "7.75 "7-3/4x41-3/4x17.75 "0.441.75 "12338SEK
LUFTHANTERARE 21C062 Standardkapacitet veckat filter 8-7 / 8 x 19-1 / 8 x 1 | AB6ELG 21C0621"3 / 4 "8.875 "8-7/8x19-1/8x18.875 "0.419.125 "12181SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2W239 Standardkapacitet veckfilter 24 x 24 x 4 Merv7
297SEK /enhet