LUFTHANTERAR 38ZC94 Standardlock veckat filter 11 Merv 24 tum höjd | AH8TYR

AIR HANDLER 38ZC94 Standardlock veckat filter 11 Merv 24 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AH8TYR Modell: 38ZC94

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

328SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardlock veckat filter
Faktiskt djup1.75 "
Faktisk höjd23.375 "
Verklig bredd19.375 "
LuftfilterVeckat luftfilter
Filter typStandardkapacitet veckat filter
Sista rekommenderade motstånd1.0 "WC
RamtypDryckeskort
Hög initialt motstånd1.0 "WC
Hög hastighet500 fpm
MaterialSyntetisk
Max. Temp.180 grader F
Max. Hastighet500 fpm
ON11
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek20x24x2
Nominell höjd20 "
Nominell bredd24
Veck per linjära fötter15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)65.53
Fartygets längd (cm)59.44
Fartygets bredd (cm)52.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ram ingår: Ja
    • Genomsnitt Atmosfärisk effektivitet: 65%
    • Medelhastighet: 500 fpm
    • Med. Initialt motstånd: 0.35

Produktvarianter

ProduktModellMediaområdeFaktiskt djupFaktisk höjdNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell veckNominell breddPris
LUFTHANTERARE 2DYD3 Veckat filter med hög kapacitet 20 x 24 x 2 Merv11 | AB9MDY 2DYD314.8 kvadratfot1.75 "19.75 "2"20x24x220 "0.624 "235SEK
LUFTHANTERARE 2DYD7 Veckat filter med hög kapacitet 20 x 25 x 2 Merv11 | AB9MEA 2DYD715.5 kvadratfot1.75 "19.75 "2"20x25x220 "0.625 "226SEK
LUFTHANTERARE 2DYE2 Veckat filter med hög kapacitet 24 x 24 x 2 Merv11 | AB9MEC 2FÄRG217.6 kvadratfot1.75 "23.75 "2"24x24x224 "0.624 "243SEK
LUFTHANTERARE 2DYE6 Veckat filter med hög kapacitet 25 x 25 x 2 Merv11 | AB9MED 2FÄRG619 kvadratfot1.75 "24.75 "2"25x25x225 "0.625 "257SEK
LUFTHANTERARE 2DYE9 Veckat filter med hög kapacitet 12 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEF 2FÄRG916.5 kvadratfot3.625 "11.75 "4"12x24x412 "0.624 "318SEK
LUFTHANTERARE 2DYF4 Veckat filter med hög kapacitet 16 x 20 x 4 Merv11 | AB9MEG 2DYF418 kvadratfot3.625 "15.75 "4"16x20x416 "0.620 "344SEK
LUFTHANTERARE 2DYF8 Högkapacitets veckat filter 16 x 25 x 4 Merv11 | AB9MEJ 2DYF822.6 kvadratfot3.625 "15.5 "4"16x25x416 "0.625 "382SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 38ZC94 Standardlock veckat filter 11 Merv 24 tum höjd
328SEK /enhet