AIR HANDLER 6B639 Pocket Air Filter Syntet 24 x 24 x 36 tum | AE7XKR

AIR HANDLER 6B639 Pocket Air Filter Syntet 24 x 24 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AE7XKR Modell: 6B639

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

908SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFickluftfilter
Luftflöde500 fpm
Kapacitet CFM2000
Filtereffektivitet95%
Slutlig motstånd1 "WC
Rammaterial24 ga Galvaniserat stål
Ram storlek13 / 16 "
Initial motstånd0.52 "WC
MaterialSyntetisk
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde81 kvadratfot
MediefärgGul
ON14
Nominellt djup36 "
Nominell höjd24 "
Nominell bredd24 "
Antal fickor6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)62.99
Fartygets längd (cm)62.99
Fartygets bredd (cm)10
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstorlekKapacitet CFMInitial motståndNominell höjdNominell breddAntal fickorMaterialMax. Temp.Pris
LUFTHANTERARE 2DVX1 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 22 tum | AB9LNG 2DVX124x24x2220000.55 "WC24 "24 "10Glasfiber150 grader F1 739 kr
AIR HANDLER 2DVX2 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 30 tum | AB9LNH 2DVX224x24x3020000.45 "WC24 "24 "10Glasfiber150 grader F1 989 kr
AIR HANDLER 2DYK3 Pocket Air Filter Syntet 20 x 24 x 22 tum | AB9MFE 2DYK320x24x221200-20 "24 "8Syntetisk150 grader F1 075 kr
AIR HANDLER 2GFK7 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 15 tum | AB9XXU 2GFK724x24x1520000.58 "WC24 "24 "10Glasfiber150 grader F1 447 kr
AIR HANDLER 2GGG4 Pocket Air Filter Syntet 24 x 24 x 10 tum | AB9YBJ 2GGG424x24x1020000.98 "WC24 "24 "6Syntetisk150 grader F783SEK
LUFTHANTERARE 2GGV6 Fickluftfilter Glasfiber 20 x 24 x 22 tum | AB9YDZ 2GGV620x24x221200-20 "24 "5Glasfiber150 grader F1 161 kr
AIR HANDLER 2GGW6 Fickluftfilter Glasfiber 12 x 24 x 22 tum | AB9YEG 2GGW612x24x221000-12 "24 "4Glasfiber150 grader F1 184 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6B639 Pocket Air Filter Syntet 24 x 24 x 36 tum
908SEK /enhet