Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUFTHANTERARE 6JKA9 Huvfilter 10-1 / 2 x 10-1 / 2 x 3-1 / 4 tum | AE9GEL

AIR HANDLER 6JKA9 Huvfilter 10-1/2 x 10-1/2 x 3-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE9GEL Modell: 6JKA9
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
461SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRange Hood-filter
BaffelmaterialAluminium nät
Nominellt djup3.25 "
Nominell filterstorlek10-1/2x10-1/2x3-1/4
Nominell höjd10.5 "
Nominell bredd10.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
LUFTHANTERARE 6JKA5 Range Hood-filter 8-3 / 4 x 10-1 / 2 x 3/8 tum | AE9GEG 6JKA53 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "376SEK
AIR HANDLER 6JKA6 Range Hood Filter 8-1 / 4 x 11-1 / 4 x 3/8 Inch | AE9GEH 6JKA63 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "377SEK
AIR HANDLER 6JKA7 Range Hood Filter 8-3 / 4 x 10-1 / 2 x 3/8 tum | AE9GEJ 6JKA73 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "341SEK
LUFTHANTERAR 6JKA8 Huvfilter 10-7 / 16 x 11-7 / 16 x 3/8 tum | AE9GEK 6JKA83 / 8 "10-7/16x11-7/16x3/810.437 "11.437 "385SEK
AIR HANDLER 6JKC0 Range Hood Filter 5-1 / 16 x 7-5 / 8 x 3/32 tum | AE9GEM 6JKC03 / 32 "5-1/16x7-5/8x3/325 1 / 16 "7.625 "217SEK
AIR HANDLER 6JKC1 Range Hood Filter 7-3 / 4 x 9-1 / 16 x 3/32 tum | AE9GEN 6JKC13 / 32 "7-3/4x9-1/16x3/327.75 "9 1 / 16 "245SEK
AIR HANDLER 6JKC2 Range Hood Filter 8-1 / 4 x 11-1 / 4 x 3/8 Inch | AE9GEP 6JKC23 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "450SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6JKA9 Huvfilter 10-1/2 x 10-1/2 x 3-1/4 tum
461SEK /enhet