AIR SCIENCE P5-24XT Luftfri dragskåp 24 tum bredd | AF4ZPN 9TA97

AIR SCIENCE P5-24XT Ductless dragskåp 24 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AF4ZPN Modell: P5-24XTKorsreferens: 9TA97

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanallös dragskåp
CFM117
Djup27 "
Höjd35 "
Inuti höjden24 "
Antal filter som krävs1
Totala höjden35 "
Total längd27 "
Total bredd24 "
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.1
Fartygets höjd (cm)127
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod9403708020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFMArtikelTotal breddBreddPris
AIR SCIENCE P5-36XT Kanallös dragskåp 36 tum bredd x Tl | AF4BCY 8NK58 P5-36XT186Kanallös dragskåp36 "36 "34 865 kr
AIR SCIENCE P5-48XT Luftfri dragskåp 48 tum bredd x Tl | AF4HTF 8XDK9 P5-48XT234Kanallös dragskåp48 "48 "42 987 kr
AIR SCIENCE AS-AHA-133-CA-B BiosCabinet, 388 cfm CFM | CN8DYX 56LF18 AS-AHA-133-CA-B-Huvtröja--132 873 kr
AIR SCIENCE VLF-72-A Clean Bench, 350 cfm CFM | CN8DYY 56LF29 VLF-72-A-Ren bänk--58 749 kr
AIR SCIENCE HLF-72-A Clean Bench, 350 cfm CFM, 42 tums totalhöjd | CN8DYZ 56LF28 HLF-72-A-Ren bänk--58 749 kr
AIR SCIENCE VE60T kanalfri hölje | CN8DZA 56LF22 VE60T-Kapsling--30 884 kr
AIR SCIENCE VE48T Kanallöst hölje | CN8DZB 56LF21 VE48T-Kapsling--23 121 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SCIENCE P5-24XT Ductless dragskåp 24 tum bredd
29 906 kr /enhet