START INTERNATIONAL LDX6000-serien, elektriska etikettautomater


Filter
Färg: Svart , Höjd: 14.5 " , Liner Bredd Kapacitet: 0.25 till 7 " , Material: Rostfritt stål och aluminium , Spänning @ 60 Hz: 100 / 115V AC , Bredd: 13.6 "
StilModellFörstärkare @ 50 HzKärndia.FeedhastighetEtikettlängdSpänningPris (ex moms)
A
LDX6025
--1.6 tum/sek.0.125 till 6 "100 / 120V13 062 SEK
RFQ
B
LDX6050
1.8A3"3.3 tum/sek.0.50 till 6 "110/11511 031 SEK
C
LDX6050C
1.8A3"3.3 tum/sek.0.50 till 6 "110/11512 352 SEK
D
LDX6100
2A1 "och 3"6.6 tum/sek.0.50 till 6 "110/11511 760 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?