AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COO2 andningsbox, med CO/O2-monitor, 30 CFM, 48 CFM flödeskapacitet, 2 kopplingar | CD6JCT

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COO2 andningsbox, med CO/O2-monitor, 30 CFM, 48 CFM flödeskapacitet, 2 kopplingar

Finns i lager
Artikel: CD6JCT Modell: BB30-COO2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfiltreringssystem
LuftflödeCFM 30
LuftflödeshastighetCFM 30
FlödeskapacitetCFM 48
Max. Tryck120 psi
Antal kopplingar2
Strömförsörjning9V batteri, 8 till 16V DC/ 115V AC
Tryck120 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8421390190
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal kopplingarStrömförsörjningTryckPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COO2 andningsbox, med CO/O2-monitor, 100 CFM, 123 CFM flödeskapacitet, 4 kopplingar | CD6JBX BB100-COO2-9 till 12V/115V AC150 psi48 226 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COO2 andningsbox, med CO/O2-monitor, 50 CFM, 79 CFM flödeskapacitet, 4 kopplingar | CD6JDF BB50-COO249V batteri, 8 till 16V DC/ 115V AC-40 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COO2 andningsbox, med CO/O2-monitor, 30 CFM, 48 CFM flödeskapacitet, 2 kopplingar
39 445 kr /enhet