Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-05SS Cap 316 Rostfritt stål Jic 5/16 tum | AB2ERM 1LNT9

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-05SS Cap 316 rostfritt stål Jic 5/16 tum

Finns i lager
Artikel: AB2ERM Modell: 0304C-05SSKorsreferens: 1LNT9
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
449SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypJIC
Flare trådstorlek1 / 2-20
Flare Typ37 grader
Hexstorlek5 / 8 "
Max. Tryck6000 psi
Temp. Räckvidd-165 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-04SS Cap 37 graders rostfritt stål Jic 1/4 tum | AB2ERL 1LNT8 0304C-04SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "230SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-06SS Cap 37 graders rostfritt stål Jic 3/8 tum | AB2ERN 1LNU1 0304C-06SS9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "261SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-08SS Cap 37 graders rostfritt stål Jic 1/2 tum | AB2ERP 1LNU2 0304C-08SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "306SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-10SS Cap 37 graders rostfritt stål Jic 5/8 tum | AB2ERQ 1LNU3 0304C-10SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "778SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-12SS Cap 37 graders rostfritt stål Jic 3/4 tum | AB2ERR 1LNU4 0304C-12SS1-1/16-121.25 "4800 psi3 / 4 "957SEK
AIR-WAY TILLVERKNING 0304C-16SS Cap 37 grader 316 rostfritt stål Jic 1 tum | AB2ERT 1LNU5 0304C-16SS1-5/16-121.375 "3000 psi1"1 545 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-05SS Cap 316 rostfritt stål Jic 5/16 tum
449SEK /enhet