PARKER Filterregulatorer i serien PB11 / PB12


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
PB12G04DJCSS
19 835 SEK
RFQ
A
PB11G04DJCSS
19 166 SEK
RFQ

Filterregulatorer i serien PB11 / PB12

Parker PB11 / PB12-seriens filterregulatorer är utformade för att filtrera bort partiklar, ta bort hög fukthalt och möjliggöra noggrann tryckreglering. Den kompakta designen gör dem idealiska för installation i trånga utrymmen, medan det stora membranet till ventilförhållandet ger exakt reglering och utmärkt flödeskapacitet. Dessa enheter är gjorda av 316 rostfritt stål för hållbarhet. Ventilerna har en balanserad tallrik för att minska strömmen som krävs för att driva solenoiden och levererar en snabb respons med finjusteringskänslighet. Det 5-mikroniga polyetenfilterelementet säkerställer att partiklar avlägsnas och kan enkelt bytas ut när det är igensatt. Dessa enheter har en skål i rostfritt stål med skålskydd för förvaring av föroreningar och fluorkolförsegling för att förhindra läckage.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?