Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-08SS Hane Plug 37 Degree Flare x Jic | AB2ERX 1LNU9

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-08SS Hane Plug 37 Degree Flare x Jic

Finns i lager
Artikel: AB2ERX Modell: 2408-08SSKorsreferens: 1LNU9

Få det Maj 14, Tisdag
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
387SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHankontakt, 37 grader
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFlare x JIC
Flare trådstorlek3 / 4-16
Flare Typ37 grader
Hexstorlek13 / 16 "
Max. Tryck6000 psi
Temp. Räckvidd-165 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-04SS Hane Plug 37 Degree Flare x Jic | AB2ERU 1LNU6 2408-04SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "198SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-05SS Hane Plug 37 Degree Flare x Jic | AB2ERV 1LNU7 2408-05SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "295SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-06SS Hane Plug 37 Degree Flare x Jic | AB2ERW 1LNU8 2408-06SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "238SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-10SS Hane Plug 37 Degree Flare x Jic | AB2ERY 1LNV1 2408-10SS7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "699SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-12SS Hane Plug 37 Degree Flare x Jic | AB2ERZ 1LNV2 2408-12SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "840SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-16SS Hane Plug 37 Degree Flare x Jic | AB2ETA 1LNV3 2408-16SS1-5/16-121.375 "3500 psi1"1 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-08SS Hane Plug 37 Degree Flare x Jic
387SEK /enhet