Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0606SS Hankontakt 37 graders rör x O-ring Boss | AB2EPW 1LNL7

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0606SS hankontakt 37 graders rör x O-ring Boss

Finns i lager
Artikel: AB2EPW Modell: 6400-0606SSKorsreferens: 1LNL7
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
288SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFlare x O-Ring Boss
Flare trådstorlek9 / 16-18
Flare Typ37 grader
Hexstorlek11 / 16 "
Max. Tryck6000 psi
Temp. Räckvidd-165 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
AIR-WAY MANUFACTURING J16CBO hankontakt 37 graders rör x hane | AB2ENM 1LNH3 J16CBOFlare x MNPT1-5/16-121.375 "3500 psi1"1 434 kr
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0404SS Hankontakt 37 graders rör x O-ring Boss | AB2EPU 1LNL5 6400-0404SSFlare x O-Ring Boss7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "227SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0505SS Hankontakt 37 graders rör x O-ring Boss | AB2EPV 1LNL6 6400-0505SSFlare x O-Ring Boss1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "450SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0808SS Hane Connector 37 Degree Tube x O-ring Boss | AB2EPX 1LNL8 6400-0808SSFlare x O-Ring Boss3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "458SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0608SS Hankontakt 37 graders rör x O-ring Boss | AB2EPY 1LNL9 6400-0608SSFlare x O-Ring Boss9/16-18 x 3/4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "516SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0810SS Hane Connector 37 Degree Tube x O-ring Boss | AB2EPZ 1LNN1 6400-0810SSFlare x O-Ring Boss3 / 4-161"6000 psi5 / 8 "707SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-1010SS hankontakt 37 graders rör x O-ring Boss | AB2EQA 1LNN2 6400-1010SSFlare x O-Ring Boss7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "716SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0606SS hankontakt 37 graders rör x O-ring Boss
288SEK /enhet