Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30164GRÖN Hylla, 23-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 4 tums höjd, grön | AB3PCG 1UMT8

AKRO-MILS 30164GRÖN Hyllfack, 23-5/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 4 tum höjd, grön

Finns i lager
Artikel: AB3PCG Modell: 30164GRÖNKorsreferens: 1UMT8
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
212SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgGrön
Höjd4 "till 5"
Inuti höjden4"
Inre längd22 1 / 8 "
Inre bredd5 1 / 2 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet20 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd4"
Utanför längd23 5 / 8 "
Utanför bredd6 5 / 8 "
förpackning Antal6
Bredd6 "till 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)62.55
Fartygets bredd (cm)19.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30164SCLAR Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD3NQH 40K445 30164SKLARRensa209SEK
AKRO-MILS 30164RED Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AE6YXD 5W221 30164REDRed212SEK
AKRO-MILS 30164BLUE Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AE6ZEE 5W849 30164BLÅBlå212SEK
AKRO-MILS 30164gul hylla, 23-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 4 tums höjd, gul | AE6ZEU 5W862 30164yellowGul212SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30164GRÖN Hyllfack, 23-5/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 4 tum höjd, grön
212SEK /enhet