AKRO-MILS 30164 Hyllfack


Akro-Mils 30164-serien är förvaringslösningar som används i tillverknings- eller lagerlokaler för att lagra separata och segregerade föremål i samma närhet. Dessa hyllfack finns i blå, grön, röd, gul och tydliga färgkodade alternativ för enkel identifiering.

Filter
Höjd: 4 "till 5" , Innerlängd: 22 1 / 8 " , Inre bredd: 5 1 / 2 " , Längd: 22 "till 24" , Lastkapacitet: 20 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 23 5 / 8 " , Yttre bredd: 6 5 / 8 " , Antal paket: 6 , Bredd: 6 "till 8"
StilModellFärgPris (ex moms)
A
30164BLÅ
Blå212 SEK
B
30164SKLAR
Rensa205 SEK
C
30164GREEN
Grön212 SEK
D
30164RED
Red212 SEK
E
30164yellow
Gul212 SEK

30164 Hyllfack

Akro-Mils 30164-serien är förvaringslösningar som används i tillverknings- eller lagerlokaler för att lagra separata och segregerade föremål i samma närhet. Dessa hyllfack finns i blå, grön, röd, gul och tydliga färgkodade alternativ för enkel identifiering.

Funktioner

  • Akro-Mils 30164-seriens hyllkorgar är gjorda av långvariga polymerer av industriell kvalitet, vilket gör att de kan laddas helt utan att bukta och spricka.
  • De tillåter kapsling av enheter för att lagra fler kärl i samma utrymme när de är tomma.
  • Dessa hyllkorgar kommer med en breddavdelare för att hålla små delar organiserade och isolerade.
  • De är utrustade med en trattfront för enkel åtkomst till innehållet när de staplas med andra kärl.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 29300 Korthållare: Den är lämplig för användning med dessa hyllfack för att arrangera och hålla registerkort, kartong och andra små föremål som kan förvaras vertikalt.
  • Akro-Mils 40130 Avdelare: Denna avdelare tillåter förvaring och organisering av mindre föremål i samma behållare för att maximera lagringsutrymmet och förbättra effektiviteten.
  • Akro-Mils 40410 Förlängd etiketthållare: Den används för att visa och hålla etiketter på kärlen, för enkel identifiering av kärlens innehåll.
  • Akro-Mils 30101 Bin Cup: Denna sopbehållare ger fördelen att den sätts in i förvaringsbehållaren på valfri höjd för att anpassa förvaringsinställningen efter specifika behov och preferenser.

Vanliga frågor

Vilken typ av hyllor är kompatibla med Akro-Mils 30164-seriens hyllfack?

12, 18 och 24 tums djupa papperskorgar fungerar med vanliga tråd- eller stålhyllor.

Är dessa hyllor vattentäta?

Ja, deras konstruktion i ett stycke gör dem vattentäta och orörda av olja eller fett.

Vilken är den lägsta temperaturen som Akro-Mils 30164-seriens hyllfack tål?

-20 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?