Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30234SVART Hang/Stack Bin, 14-3/4 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, svart | AC9NTN 3HRY2

AKRO-MILS 30234SVART Häng-/staplingsfack, 14-3/4 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, svart

Finns i lager
Artikel: AC9NTN Modell: 30234BLACKKorsreferens: 3HRY2
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
223SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgSvart
Höjd5 "till 6"
Längd på insidan12 13 / 16 "
Inuti höjden4 3 / 4 "
Inre längd14 1 / 16 "
Inre bredd4 3 / 8 "
Längd14 "till 16"
Lastkapacitet50 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa1
Utanför höjd5"
Utanför längd14 3 / 4 "
Utanför bredd5 1 / 2 "
förpackning Antal12
Bredd5 "till 6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)40.01
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30234STONE Hang/Stack Bin, 14-3/4 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, sten | AB3MWE 1UGN4 30234STENSten12223SEK
AKRO-MILS 30234GRÖN Hang/Stack Bin, 14-3/4 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, grön | AC3DZL 2RV68 30234GREENGrön12223SEK
AKRO-MILS 30234SCLAR Hang/Stack Bin, 14-3/4 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, klar | AD8GRD 4KER8 30234SKLARRensa12223SEK
AKRO-MILS 30234BLUE Hang/Stack Bin, 14-3/4 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, blå | AD9LNC 4TJ76 30234BLÅBlå12223SEK
AKRO-MILS 30234RED Hang/Stack Bin, 14-3/4 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, röd | AD9LND 4TJ77 30234REDRed12223SEK
AKRO-MILS 30234YELLO Hang/Stack Bin, 14-3/4 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, gul | AD9LNE 4TJ78 30234YELLOGul12223SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30234SVART Häng-/staplingsfack, 14-3/4 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, svart
223SEK /enhet