AKRO-MILS 30234 Akrobins Plastförvaringskärl


Akro-Mils 30234-serien för hängande och staplande förvaringskärl är lämpliga för att organisera små delar och förnödenheter. Dessa papperskorgar är idealiska för användning inom industri-, detaljhandels- och hälsovårdsindustrin.

Filter
Höjd: 5 "till 6" , Innerhöjd: 4 3 / 4 " , Innerlängd: 14 1 / 16 " , Inre bredd: 4 3 / 8 " , Längd: 14 "till 16" , Lastkapacitet: 50 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 1 , Ytterhöjd: 5" , Ytterlängd: 14 3 / 4 " , Yttre bredd: 5 1 / 2 " , Bredd: 5 "till 6"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30234SVART
Svart12223 SEK
B
30234BLÅ
Blå12223 SEK
C
30234SKLAR
Rensa12223 SEK
D
30234GREEN
Grön12223 SEK
E
30234RED
Red12223 SEK
F
30234STEN
Sten12223 SEK
G
30234YELLO
Gul12223 SEK

30234 Akrobins Plastförvaringskärl

Akro-Mils 30234-serien för hängande och staplande förvaringskärl är lämpliga för att organisera små delar och förnödenheter. Dessa papperskorgar är idealiska för användning inom industri-, detaljhandels- och hälsovårdsindustrin.

Funktioner

  • Dessa kraftiga papperskorgar kan staplas säkert ovanpå varandra eller hängas på jalusipaneler eller skensystem.
  • De är tillverkade av högdensitetspolypropen som ger utmärkt motståndskraft mot rost, vatten och korrosion.
  • De är designade för att tåla temperaturer upp till 250 grader Fahrenheit och finns i olika färger, inklusive sten, grön, svart, klar, blå, röd och gul.
  • De har stora främre etikettöppningar för att skanna större streckkoder och förstärkta sidoribbor för att öka styrkan när de laddas.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 40234 Längdavdelare: Denna slitstarka plastavdelare är designad för att passa in i 30234-seriens papperskorgar för att skapa separata fack för att förhindra blandning av föremål.

Vanliga frågor

Vad används en staplingslist till?

Akro-Mils 30234-seriens kärl har en staplingslist som hjälper kärlen att staplas säkert ovanpå varandra, vilket skapar en platsbesparande förvaringslösning.

Vad är ett antiglidstopp?

AcroBins är integrerade med ett antiglidstopp som förhindrar att kärlen flyttas framåt under transport eller när de hängs i hyllor/paneler.

Hur kan jag rengöra soporna?

  • Dessa kärl måste rengöras för att ta bort smuts och skräp som kan ha samlats under transport eller lagring.
  • Använd alltid en mjuk trasa och milt lösningsmedel för att rengöra soporna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?