AKRO-MILS 30270BLUE Hang/Stack Bin, 11 tums höjd, 16-1/2 tums bredd, 18 tums längd, blå | AE7JHD 5YM94

AKRO-MILS 30270BLUE Hang/Stack Bin, 11 tums höjd, 16-1/2 tums bredd, 18 tums längd, blå

Finns i lager
Artikel: AE7JHD Modell: 30270BLUEKorsreferens: 5YM94

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

832SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgBlå
Höjd10 "till 12"
Längd på insidan14 "
Inuti höjden10 1 / 4 "
Inre längd17 1 / 8 "
Inre bredd14 3 / 4 "
Längd18 "till 20"
Lastkapacitet75 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd11 "
Utanför längd18 "
Utanför bredd16 1 / 2 "
förpackning Antal3
Bredd16 "till 18"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9485
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

  • Tillbehör: 40270

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30270STONE Hang/Stack Bin, 11 tums höjd, 16-1/2 tums bredd, 18 tums djup, sten | AB3MWM 1UGP2 30270STENSten3832SEK
AKRO-MILS 30270GRÖN Hang/Stack Bin, 11 tums höjd, 16-1/2 tums bredd, 18 tums längd, grön | AC3DZT 2RV74 30270GREENGrön3832SEK
AKRO-MILS 30270SVART Häng/stapellåda, 11 tums höjd, 16-1/2 tums bredd, 18 tums längd, svart | AC9NTX 3HRZ4 30270SVARTSvart3832SEK
AKRO-MILS 30270SCLAR Hang/Stack Bin, 11 tums höjd, 16-1/2 tums bredd, 18 tums längd, klar | AD8GRK 4KET5 30270SKLARRensa3643SEK
AKRO-MILS 30270RED Hang/Stack Bin, 11 tums höjd, 16-1/2 tums bredd, 18 tums längd, röd | AE7JHE 5YM95 30270REDRed3832SEK
AKRO-MILS 30270YELLO Hang/Stack Bin, 11 tums höjd, 16-1/2 tums längd, 18 tums längd, gul | AE7JHF 5YM96 30270YELLOGul3832SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30270BLUE Hang/Stack Bin, 11 tums höjd, 16-1/2 tums bredd, 18 tums längd, blå
832SEK /enhet