AKRO-MILS 30287BLÅ Super Size Bin, 23-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 10 tums höjd, blå | AC9DPX 3FVZ8

AKRO-MILS 30287BLÅ Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 11 tum bredd, 10 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AC9DPX Modell: 30287BLUEKorsreferens: 3FVZ8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

713SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSuperstorlekorg
FärgBlå
AvdelningsfärgSvart
Höjd10 "till 12"
Längd på insidan19 5 / 16 "
Inuti höjden9 1 / 8 "
Inre längd20 3 / 4 "
Inre bredd9"
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet150 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd10 "
Utanför längd23 7 / 8 "
Utanför bredd11 "
förpackning Antal4
Volymkapacitet1.15 cu. ft.
Viktkapacitet300 Ibs
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7865
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)63.18
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelLastkapacitetPris
AKRO-MILS 30287RED Super Size Bin, 23-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 10 tums höjd, röd | AC9DPW 3FVZ7 30287REDRedSuperstorlekorg150 lb.713SEK
AKRO-MILS 30287YELLO Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 11 tum bredd, 10 tum höjd, gul | AC9DPY 3FVZ9 30287YELLOGulSuperstorlekorg150 lb.713SEK
AKRO-MILS 30287SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 10 tums höjd, klar | AD3NPH 40K422 30287SKLARRensaSuperstorlekorg300 lb.1 013 kr
AKRO-MILS 30287GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 11 x 10 tum, grå, stapelbar, 300 lb lastkapacitet | CJ3PDP 45MV75 30287GRÅGreyBin-713SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30287BLÅ Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 11 tum bredd, 10 tum höjd, blå
713SEK /enhet