Höjd: 10 "till 12" , Innerhöjd: 9 1 / 8 " , Innerlängd: 20 3 / 4 " , Inre bredd: 9" , Längd: 22 "till 24" , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 3 , Ytterhöjd: 10 " , Ytterlängd: 23 7 / 8 " , Yttre bredd: 11 " , Antal paket: 4 , Volym: 0.99 cu. ft. , Viktkapacitet: 300 Ibs , Bredd: 10 "till 12"
30287 Akrobins Super Size Bins
Akro-Mils 30287-seriens superstora AkroBins används för att lagra och organisera lagerföremål på kontor och kommersiella utrymmen. De har en polymerkonstruktion av industriell kvalitet för ökad hållfasthet, korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa superstora papperskorgar sparar utrymme genom att stapla ovanför varandra eller bilda stabila förvaringsenheter på stål- och trådhyllor, stålvagnar och dockor. De har en bred frontöppning för enkel åtkomst till föremål, ett stort handtag gjutet på baksidan för enkel bärning av papperskorgen, flera avdelningsplatser för att separera inventariet och ett stort etikettområde för enkel identifiering av de lagrade föremålen. Dessa stapelbehållare med stor kapacitet är vattentäta och motståndskraftiga mot svaga syror och alkalier. Välj mellan ett stort utbud av dessa 23-7/8 x 11 x 10 tum (ytterlängd x ytterbredd x ytterhöjd) superstorlekar, tillgängliga i blå, klara, gula och röda färger.