AKRO-MILS 30289BLÅ Super Size Bin, 23-7/8 tums längd, 18-1/4 tums bredd, 12 tums höjd, blå | AD8VQX 4MXK7

AKRO-MILS 30289BLÅ Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 18-1/4 tum bredd, 12 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AD8VQX Modell: 30289BLUEKorsreferens: 4MXK7

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

930SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSuperstorlekorg
FärgBlå
Höjd12 "
Längd på insidan19 1 / 4 "
Inuti höjden11 1 / 8 "
Inre längd20 3 / 4 "
Inre bredd16 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet300 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd12 "
Utanför längd23 7 / 8 "
Utanför bredd18 1 / 4 "
förpackning Antal1
Volym2.18 cu. ft.
Volymkapacitet2.18 cu. ft.
Bredd18 "till 20"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.564
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)63.18
Fartygets bredd (cm)48.9
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgLastkapacitetförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30289SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 18-1/4 tum bredd, 12 tum höjd, klar | AD3NPK 40K424 30289SKLARRensa300 lb.-1 157 kr
AKRO-MILS 30289RED Super Size Bin, 23-7/8 tums längd, 18-1/4 tums bredd, 12 tums höjd, röd | AD8VQW 4MXK6 30289REDRed300 lb.-930SEK
AKRO-MILS 30289YELLO Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 18-1/4 tum bredd, 12 tum höjd, gul | AD8VQY 4MXK8 30289YELLOGul300 lb.-930SEK
AKRO-MILS 30289GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 18 1/4 x 12 Inch Storlek, Grå, Stapelbar | CJ3PDG 45MV77 30289GRÅ---930SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30289BLÅ Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 18-1/4 tum bredd, 12 tum höjd, blå
930SEK /enhet