AKRO-MILS 30289 Akrobins Super Size Bins


Akro-Mils 30289-serien Super-Size sopkärl är idealiska för att organisera hårdvara och verktyg i olika tillverkningsanläggningar och lager. De finns i klara, blå, röda och gula färger.

Filter
Höjd: 12 " , Innerhöjd: 11 1 / 8 " , Innerlängd: 20 3 / 4 " , Inre bredd: 16 " , Längd: 22 "till 24" , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 3 , Ytterlängd: 23 7 / 8 " , Yttre bredd: 18 1 / 4 " , Bredd: 18 "till 20"
StilModellFärgLastkapacitetförpackning AntalPris (ex moms)
A
30289GRÅ
---930 SEK
RFQ
B
30289BLÅ
Blå300 lb.-930 SEK
C
30289SKLAR
Rensa300 lb.-1 157 SEK
D
30289RED
Red300 lb.-930 SEK
E
30289YELLO
Gul300 lb.-930 SEK

30289 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30289-serien Super-Size sopkärl är idealiska för att organisera hårdvara och verktyg i olika tillverkningsanläggningar och lager. De finns i klara, blå, röda och gula färger.

Funktioner

  • Akro-Mils 30289-serien Super-Size-kärl är kraftiga plastförvaringskärl som kan hantera laster på upp till 300 lb.
  • De kan staplas för att spara utrymme och är kompatibla med olika tråd- och stålhyllor, stålvagnar och dockor.
  • Dessa AkroBins är resistenta mot milda syror och alkalier.
  • Deras robusta konstruktion i ett stycke gör dem vatten-, rost- och korrosionssäkra.

Kompatibla tillbehör

Vanliga frågor

Är Akro-Mils papperskorgar lätta att rengöra?

Ja, dessa papperskorgar är lätta att rengöra. De kan torkas av med en fuktig trasa eller tvättas med tvål och vatten. De är också resistenta mot de vanligaste kemikalierna, vilket gör dem lätta att desinficera.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?