AKRO-MILS 30293YELLO Super Size Bin, 29-7/8 tum längd, 16-1/2 tum bredd, 11 tum höjd, gul | AC9DQH 3FWA9

AKRO-MILS 30293YELLO Super Size Bin, 29-7/8 tum längd, 16-1/2 tum bredd, 11 tum höjd, gul

Finns i lager
Artikel: AC9DQH Modell: 30293YELLOKorsreferens: 3FWA9

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSuperstorlekorg
FärgGul
AvdelningsfärgSvart
Höjd10 "till 12"
Längd på insidan25 5 / 16 "
Inuti höjden10 1 / 8 "
Inre längd26 3 / 4 "
Inre bredd14 3 / 8 "
Längd26 "
Lastkapacitet150 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd11 "
Utanför längd29 7 / 8 "
Utanför bredd16 1 / 2 "
förpackning Antal1
Volymkapacitet2.29 cu. ft.
Viktkapacitet300 Ibs
Bredd16 "till 18"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.888
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)78.42
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgLastkapacitetförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30293RED Super Size Bin, 29-7/8 tums längd, 16-1/2 tums bredd, 11 tums höjd, röd | AC9DQF 3FWA7 30293REDRed150 lb.-1 045 kr
AKRO-MILS 30293BLÅ Super Size Bin, 29-7/8 tum längd, 16-1/2 tum bredd, 11 tum höjd, blå | AC9DQG 3FWA8 30293BLÅBlå150 lb.-1 045 kr
AKRO-MILS 30293SCLAR Super Size Bin, 29-7/8 tum längd, 16-1/2 tum bredd, 11 tum höjd, klar | AD3NPN 40K427 30293SKLARRensa300 lb.-1 253 kr
AKRO-MILS 30293GREY Super Size Bin, 29 7/8 x 16 1/2 x 11 Inch Storlek, Grå, Stapelbar | CJ3PDM 45MV80 30293GRÅGrey--1 045 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30293YELLO Super Size Bin, 29-7/8 tum längd, 16-1/2 tum bredd, 11 tum höjd, gul
1 045 kr /enhet