Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30776BLACK Stack And Nest Bin, 17 tums längd, 6-5/8 tums bredd | AC9NUT 3HTA1

AKRO-MILS 30776SVART Stack And Nest Bin, 17 tums längd, 6-5/8 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AC9NUT Modell: 30776BLACKKorsreferens: 3HTA1
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
164SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStack och Nest Bin
FärgSvart
Höjd6 "till 8"
Inuti höjden6 9 / 10 "
Inre längd14 8 / 9 "
Inre bredd3 4 / 5 "
Längd16 "till 18"
Lastkapacitet24 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd7"
Utanför längd17 7 / 8 "
Utanför bredd6 5 / 8 "
förpackning Antal10
Bredd6 "till 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)47.94
Fartygets bredd (cm)19.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför längdHöjdInuti höjdenUtanför breddförpackning AntalBreddInre längdInre breddPris
AKRO-MILS 30796SVART Stack And Nest Bin, 8-7/8 tums längd, svart | AC9NUB 3HRZ8 30796SVART8 7 / 8 "5 "till 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "till 8"6 3 / 25 "4"79SEK
AKRO-MILS 30716SVART Stack And Nest Bin, 11-7/8 tums längd, svart | AC9NUC 3HRZ9 30716SVART11 7 / 8 "5 "till 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "till 8"9 3 / 25 "4"105SEK
AKRO-MILS 30718SVART Stack And Nest Bin, 11 tums längd, 8-3/8 tums bredd | AC9NUU 3HTA2 30718SVART11 7 / 8 "5 "till 6"4 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "till 10"9"5 3 / 4 "154SEK
AKRO-MILS 30778SVART Stack And Nest Bin, 17 tums längd, 8-3/8 tums bredd | AC9NUV 3HTA3 30778SVART17 7 / 8 "6 "till 8"6 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "till 10"14 4 / 5 "5 1 / 2 "200SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30776SVART Stack And Nest Bin, 17 tums längd, 6-5/8 tums bredd
164SEK /enhet