Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30718SVART Stack And Nest Bin, 11 tums längd, 8-3/8 tums bredd | AC9NUU 3HTA2

AKRO-MILS 30718SVART Stack And Nest Bin, 11 tums längd, 8-3/8 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AC9NUU Modell: 30718BLACKKorsreferens: 3HTA2
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
154SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 8
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStack och Nest Bin
FärgSvart
Höjd5 "till 6"
Inuti höjden4 9 / 10 "
Inre längd9"
Inre bredd5 3 / 4 "
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet15 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd5"
Utanför längd11 7 / 8 "
Utanför bredd8 3 / 8 "
förpackning Antal8
Bredd8 "till 10"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.351
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)32.7
Fartygets bredd (cm)23.83
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför längdHöjdInuti höjdenUtanför breddförpackning AntalBreddInre längdInre breddPris
AKRO-MILS 30796SVART Stack And Nest Bin, 8-7/8 tums längd, svart | AC9NUB 3HRZ8 30796SVART8 7 / 8 "5 "till 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "till 8"6 3 / 25 "4"79SEK
AKRO-MILS 30716SVART Stack And Nest Bin, 11-7/8 tums längd, svart | AC9NUC 3HRZ9 30716SVART11 7 / 8 "5 "till 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "till 8"9 3 / 25 "4"105SEK
AKRO-MILS 30776BLACK Stack And Nest Bin, 17 tums längd, 6-5/8 tums bredd | AC9NUT 3HTA1 30776SVART17 7 / 8 "6 "till 8"6 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "till 8"14 8 / 9 "3 4 / 5 "164SEK
AKRO-MILS 30778SVART Stack And Nest Bin, 17 tums längd, 8-3/8 tums bredd | AC9NUV 3HTA3 30778SVART17 7 / 8 "6 "till 8"6 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "till 10"14 4 / 5 "5 1 / 2 "200SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30718SVART Stack And Nest Bin, 11 tums längd, 8-3/8 tums bredd
154SEK /enhet