Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 31168BLU Lådfack, 12 tums längd, 5-5/8 tums bredd, 4-5/8 tums höjd, blå | AD8GUJ 4KEZ9

AKRO-MILS 31168BLU lådfack, 12 tums längd, 5-5/8 tums bredd, 4-5/8 tums höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AD8GUJ Modell: 31168BLUKorsreferens: 4KEZ9 / 20XK54
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
241SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLådkorg
FärgBlå
Höjd4 "till 5"
Längd16 "till 18"
Lastkapacitet25 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd4 5 / 8 "
Utanför längd18 "
Utanför bredd5 9 / 16 "
förpackning Antal6
Volym0.21 cu. ft.
Volymkapacitet0.21 cu. ft.
Bredd5 "till 6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)14.3
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)16.66
HS-kod3926909980
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
AKRO-MILS 31168BLU lådfack, 12 tums längd, 5-5/8 tums bredd, 4-5/8 tums höjd, blå
241SEK /enhet