AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Flaskförvaringsställ och hållare, med tunga mätare och snäppkrokar


Filter
Cylindertryck: 2216 psi, 4500 psi , Djup: 4 1 / 2 " , För användning med: PAK-UNI1 , Ramfinish: Pulverlackat , Rammaterial: Stål , Längd: 34 " , Material: polyeten , Max. Tryck: 4500 psi , Antal uttag: 2 , Uttagstyp: grenröret , Bredd: 7 2 / 5 "
StilModellArtikelPris (ex moms)
A
PAK-UNI1
BOD flaskställ13 904 SEK
B
PAK-UNI1C
Bärare2 195 SEK

Flaskförvaringsställ och hållare, med tunga mätare och snäppkrokar

Air Systems International flaskförvaringsställ och -hållare är idealiska för att enkelt lyfta och säkra flera luftcylindrar upp till 6 flaskor för att hålla dem lättillgängliga. De har tunga kedjor som säkerställer tät säkerhet för cylindrarna och karbinhakar för snabb fastsättning, som erbjuds i varje rad av cylindrar. Dessa system kan förses med cylindrar vid tryck upp till 6000 psi och kan utformas för inskjutningsmontering av fordon. De kan vara golv- eller väggmonterade och finns i vertikala och horisontella ställningar.
Raptor Supplies erbjuder även Air Systems International Provrörsställ och hållare för att placera provrören säkert när det inte kan vidröras.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?