AKRO-MILS 34305GREY Cross Stacking Tote, 8-1/2 tums höjd, grå | AF7ETF 20XK63

AKRO-MILS 34305GREY Cross Stacking Tote, 8-1/2 tums höjd, grå

Finns i lager
Artikel: AF7ETF Modell: 34305GREYKorsreferens: 20XK63

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

603SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross-Stacking Tote
FärgGrå
Höjd8 "till 10"
Inuti höjden8
Inre längd20 3 / 8 "
Inre bredd11 1 / 2 "
Längd24 "till 26"
MaterialFDA-godkänd polyeten
Utanför höjd8 1 / 2 "
Utanför längd25 "
Utanför bredd16 "
förpackning Antal6
Volym9.75 gal.
Volymkapacitet9.75 gal.
Viktkapacitet100 Ibs
Bredd16 "till 18"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod3923100000

Produktinformation:

  • Tillbehör: 34005Grå

Produktvarianter

ProduktModellBreddHöjdLängdMaterialUtanför höjdUtanför längdUtanför breddViktkapacitetPris
AKRO-MILS 34301 Cross Stacking Bin, 8 tum höjd, 17-1/4 tum längd, 11 tum bredd | AD8CWD 4HY31 3430110 "till 12"8 "till 10"16 "till 18"Industriell kvalitet polymer8"17 1 / 4 "11 "60 Ibs285SEK
AKRO-MILS 34303 Cross Stacking Bin, 8 tum höjd, 23-3/4 tum längd, 17-1/4 tum bredd | AD8CWF 4HY33 3430316 "till 18"8 "till 10"22 "till 24"Industriell kvalitet polymer8"23 3 / 4 "17 1 / 4 "60 Ibs697SEK
AKRO-MILS 34304 Cross Stacking Bin, 12 tums höjd, 23-3/4 tums längd, 17-1/4 tums bredd | AD8CWG 4HY34 3430416 "till 18"12 "22 "till 24"Industriell kvalitet polymer12 "23 3 / 4 "17 1 / 4 "60 Ibs831SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 34305GREY Cross Stacking Tote, 8-1/2 tums höjd, grå
603SEK /enhet