AKRO-MILS 37288GREY Container, 15-3/4 tums längd, 11-3/4 tums bredd, 8-1/4 tums höjd, grå | AE7JRB 5YN07

AKRO-MILS 37288GREY Container, 15-3/4 tum längd, 11-3/4 tum bredd, 8-1/4 tum höjd, grå

Finns i lager
Artikel: AE7JRB Modell: 37288GREYKorsreferens: 5YN07

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

529SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare
FärgGrå
Höjd8 "till 10"
Inuti höjden8"
Inre längd14 "
Inre bredd10 "
Längd14 "till 16"
Lastkapacitet83 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd8 1 / 4 "
Utanför längd15 3 / 4 "
Utanför bredd11 3 / 4 "
förpackning Antal12
StilFastämne
Volym0.88 cu. ft.
Volymkapacitet0.88 cu. ft.
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)23.5
Fartygets längd (cm)42.55
Fartygets bredd (cm)32.39
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför längdHöjdInuti höjdenUtanför breddförpackning AntalBreddInre längdInre breddPris
AKRO-MILS 37682GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, grå | AE7JRJ 5YN14 37682GRÅ23 3 / 4 "12 "-15 3 / 4 "314 "till 16"22 "14 "1 048 kr
AKRO-MILS 37686GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, grå | AE7JRK 5YN15 37686GRÅ23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "214 "till 16"22 "14 "1 225 kr
AKRO-MILS 37688GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, grå | AE7JRL 5YN16 37688GRÅ23 3 / 4 "8 "till 10"8"15 3 / 4 "414 "till 16"22 "14 "821SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 37288GREY Container, 15-3/4 tum längd, 11-3/4 tum bredd, 8-1/4 tum höjd, grå
529SEK /enhet