AKRO-MILS 37682GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, grå | AE7JRJ 5YN14

AKRO-MILS 37682GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, grå

Finns i lager
Artikel: AE7JRJ Modell: 37682GREYKorsreferens: 5YN14

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 048 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare
FärgGrå
Höjd12 "
Inuti höjden12 "
Inre längd22 "
Inre bredd14 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet125 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd12 1 / 4 "
Utanför längd23 3 / 4 "
Utanför bredd15 3 / 4 "
förpackning Antal3
StilFastämne
Volym2.65 cu. ft.
Volymkapacitet2.65 cu. ft.
Bredd14 "till 16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.835
Fartygets höjd (cm)33.66
Fartygets längd (cm)62.87
Fartygets bredd (cm)42.55
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför längdHöjdInuti höjdenUtanför breddförpackning AntalBreddInre längdInre breddPris
AKRO-MILS 37288GREY Container, 15-3/4 tums längd, 11-3/4 tums bredd, 8-1/4 tums höjd, grå | AE7JRB 5YN07 37288GRÅ15 3 / 4 "8 "till 10"8"11 3 / 4 "1210 "till 12"14 "10 "529SEK
AKRO-MILS 37686GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, grå | AE7JRK 5YN15 37686GRÅ23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "214 "till 16"22 "14 "1 225 kr
AKRO-MILS 37688GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, grå | AE7JRL 5YN16 37688GRÅ23 3 / 4 "8 "till 10"8"15 3 / 4 "414 "till 16"22 "14 "821SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 37682GREY Container, 23-3/4 tums längd, 15-3/4 tums bredd, grå
1 048 kr /enhet