AKRO-MILS 98636 bänkställ med jalusier, 36 tums bredd, 8 tums längd, 20 tums höjd, grå | AB3PAN 1UMD9

AKRO-MILS 98636 bänkställ med jalusier, 36 tum bredd, 8 tum längd, 20 tum höjd, grå

Finns i lager
Artikel: AB3PAN Modell: 98636Korsreferens: 1UMD9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 276 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄlskad bänkställ
FärgGrå
FinishPulverlackat
Lastkapacitet120 lb.
Material16 ga Stål
Antal sidor1
Övergripande djup8"
Totala höjden20 "
Total bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Akro-Mils 98636 bänkställ med lameller är lämpligt för hantering/stöd av hängande kärl för förvaring av små maskindelar och tillbehör i bilfabriker, produktionslinjer och tillverkningsanläggningar.

Funktioner:

  • Den har 16 gauge stålkonstruktion och pulverlackerad finish för att hantera tunga laster samtidigt som den säkerställer hög nötningsbeständighet.
  • Detta bänkställ med galler har stödben för att hantera lasten från olika hängande soptunnor.
  • Den har även upphängningshål för att hänga upp bänkstället på väggen.

Kompatibla tillbehör:

  • Lådkorgar: Dessa fack är installerade på bänkställen.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken belastning har Akro-Mils 98600 bänkställ med jalusi?

S. Den klarar en belastning på upp till 120 lb.

F. Hur många lådor kan installeras på Akro-Mils 98600 bänkställ med jalusi?

S. Detta bänkställ rymmer 60 små lådor.

Produktvarianter

ProduktModellFinishÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
AKRO-MILS 98600 bänkställ med jalusier, 27-15/16 tums längd, 19-9/16 tums höjd, grå | AC3TRC 2W718 98600Bakad emalj8-9 / 16 "19 9 / 16 "27 15 / 16 "2 326 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 98636 bänkställ med jalusier, 36 tum bredd, 8 tum längd, 20 tum höjd, grå
2 276 kr /enhet