A B Caster Brake ingår: Nej , Caster Load Rating Range: 1000 till 2999 pund , Caster produktgrupp: Stiv caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Stel , Länkhjul Material: Fenol , Kärnfärg: Svart , Kärnmaterial: Fenol , Durometer: 90 Shore D , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Röd emalj , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 2-7/16 x 4-15/16" , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Icke-märkning: Ja , Utvändigt bulthålsavstånd: 3-3/8 x 5-1/4" , Tallrikstorlek: 4-1/2 x 6-1/2" , Plåttjocklek: 0.25 " , Typ av tallrik: A , Vridradie: 0" , Temp. Räckvidd: -50 grader till 300 grader F. , Hjullager: Roller , Hjulfärg: Svart , Hjulmaterial: Fenol , Hjulbredd: 2"