Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 05XS06251SPREVG Vridplåthjul 600 Lb 6 tum Diameter | AC2QAQ 2LY26

ALBION 05XS06251SPREVG Svängplatta Hjul 600 Lb 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AC2QAQ Modell: 05XS06251SPREVGKorsreferens: 2LY26
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
1 837 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolypropylen
durometer70 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishRostfritt stål
RammaterialRostfritt stål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg600 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
RacewayHärdat stål
ErsättningshjulTillverkare Nr XS0625112PREVG
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-45 grader till 180 grader F.
Hjullager1-delad Delrin (R)
HjulfärgGrå
Hjuldiameter6"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikeldurometerBroms typCaster Brake ingårRamfinishRammaterialInsida bulthålsavståndLadda betygPris
ALBION 20PB03201SG Länkhjul 500 Lb 3 tum Diameter | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGVridplattahjul65 Shore D-NejSvart emaljStål2-3/8 x 3-3/8"500 lb.286SEK
ALBION 04XA04051SPREVG Vridplåthjul 350 Lb 4 tums diameter | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGVridplattahjul90 Shore A-NejRostfritt stålRostfritt stål1-3/4 x 2-13/16"350 lb.593SEK
ALBION 04XA05051SPREVG Cirkelhjul 350 Lb 5 tum Diameter | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGVridplattahjul90 Shore A-NejRostfritt stålRostfritt stål1-3/4 x 2-13/16"350 lb.593SEK
ALBION P2XR03028SG Länkhjul 200 Lb 3 tum Diameter | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGVridplattahjul70 Shore A-NejElförzinkadStål1-3/4 x 2-13/16"200 lb.361SEK
ALBION P2XR03X28SG Svänghjul 250 Lb 3-1 / 2 tums diameter | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGVridplattahjul70 Shore A-NejElförzinkadStål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.545SEK
ALBION P2XR05028SG Länkhjul 250 Lb 5 tum Diameter | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGVridplattahjul70 Shore A-NejElförzinkadStål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.471SEK
ALBION 05XS04251SPREVG Svänghjul 350 Lb 4 tum diameter | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGVridplattahjul70 Shore A-NejRostfritt stålRostfritt stål3 x 3 "350 lb.1 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 05XS06251SPREVG Svängplatta Hjul 600 Lb 6 tums diameter
1 837 kr /enhet