Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 16SG08427SFBAG Svängbart pneumatiskt hjul med broms 2-1/4 W | AC6BEN 32J673

ALBION 16SG08427SFBAG Svängbart pneumatiskt hjul med broms 2-1/4 W

Finns i lager
Artikel: AC6BEN Modell: 16SG08427SFBAGKorsref: 32J673
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
1 319 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbart pneumatiskt hjul med broms
Broms typÖver-hjul-rem
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3-1 / 8 "
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg220 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden10.125 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
Lager4
RacewayDubbel boll
Däckfälg Dia.4"
Däcktjocklek1 / 4 "
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter8"
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4425
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (grå)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 16SG08427SFBAG Svängbart pneumatiskt hjul med broms 2-1/4 W
1 319 kr /enhet