HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS OPTIMYZER High Bay Occupancy Sensors med fotoceller och relä


Filter
Färg: White , Kompatibel med: Lysrör, LED, induktionsarmaturer , Täckning: 5500 kvm @ 30 fot monteringshöjd , NEMA-betyg: Nema 3R , Drifttemp.: -40 Deg.F till 149 Deg.F , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 149 grader F. , Sensortyp: Passiv infraröd , Tidsfördröjning: Manuell , Timerintervall: 4/8/16/30 min. , Betraktningsvinkel: 360 grader
StilModellSpänningSpänningsvärdePris (ex moms)
A
HMHB2LVPCW
24 VDC24 VDC1 628 SEK
A
HMHB21UPCW
120 till 347 VAC120-347 VAC2 009 SEK

OPTIMYZER High Bay Occupancy Sensors med fotoceller och relä

Hubbell Wiring Device-Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER-sensorer är digitala passiva infraröda sensorer som minskar energislöseri som lampor och ventilation som lämnas på, genom att detektera närvaron av människor i tuffa miljöer. De har en reläsensor för gränssnitt och styrning av hjälpsystem som belysning och HVAC och två inbyggda fotoceller för dagsljusskörd. Dessa närvarosensorer stöder monteringshöjder mellan 8 - 16 fot för låga konfigurationer och upp till 45 fot för höga konfigurationer. Dessa H-MOSS MAXX, hårda sensorer är NEMA 3R-klassade för utomhusbruk. Välj från ett brett utbud av dessa närvarosensorer, tillgängliga i spänningsklasser på 120 - 347VAC och 24VDC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?