ALBION 410FR10501RG Kingpinless styv hjul 5400 Lb 10 tums diameter | AB3VPB 1VJG9

ALBION 410FR10501RG Kingpinless stel hjul 5400 Lb 10 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB3VPB Modell: 410FR10501RGKorsreferens: 1VJG9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 364 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range3000 till 5999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialDuktilt järn
KärnfärgSvart
KärnmaterialDuktilt järn
durometer65K PSI
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Ladda betyg5400 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden12.5 "
Plate Storlek5 x 7-1 / 4 "
Plattjocklek0.38 "
plattypA
ErsättningshjulTillverkare Nr FR1050116G
Vridradie0"
Temp. RäckviddUpp till 800 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialDuktilt järn
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.8525
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndCaster Load Rating RangeHjulmaterialLadda betygMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPris
ALBION 110FR05201RG Kingpinless styv hjul 1400 Lb 5 tums diameter | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000 till 2999 pundDuktilt järn1400 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"6.5 "694SEK
ALBION 110FR06201RG Kingpinless styv hjul 1400 Lb 6 tum diameter | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000 till 2999 pundDuktilt järn1400 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"7.5 "778SEK
ALBION 110FR08201RG Kingpinless styv hjul 1400 Lb 8 tums diameter | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000 till 2999 pundDuktilt järn1400 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"10.125 "955SEK
ALBION 110PM05228RG Kingpinless Rigid Casterr 1000 Lb 5 Inch Diameter | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000 till 2999 pundpolyuretan1000 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "995SEK
ALBION 110XA04201RG Styvplattahjul 600 Lb 4 tum Diameter | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300 till 999 pundpolyuretan600 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "441SEK
ALBION 110XA05201RG Styvplåthjul 750 Lb 5 tum Diameter | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300 till 999 pundpolyuretan750 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "492SEK
ALBION 110XA06201RG Styvplåthjul 900 Lb 6 tums diameter | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300 till 999 pundpolyuretan900 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "932SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 410FR10501RG Kingpinless stel hjul 5400 Lb 10 tums diameter
4 364 kr /enhet