SOLER & PALAU 84 watt 60 Hz fläktar för torkförstärkarkanaler


Filter
CFM @ 0.000-in. SP: 153 , CFM @ 1.000-In. SP: 80 , CFM @ 1.500-In. SP: 34 , Kanal Dia.: 4" , Hushöjd: 7.625 " , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 4" , Max. ampere: 0.7 , Motorvarvtal: 2880 , Spänning: 115 VAC , Watt: 84 , Hjultyp: Bakåtlutad
StilModellCFM @ 0.200-in. SPPris (ex moms)
A
PV-100XPS
1305 842 SEK
B
DBF-100XC
1305 549 SEK
C
IL-115
1369 470 SEK
C
IL-230
1369 570 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?