Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION DCIX05052S-S11G Vridbar spindelhjul 5 tum 300 Lb polyuretan | AC6BNQ 32J871

ALBION DCIX05052S-S11G Svänghjul 5 tum 300 Lb polyuretan

Finns i lager
Artikel: AC6BNQ Modell: DCIX05052S-S11GKorsref: 32J871

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

322SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgSvart
Kärnmaterialpolyolefin
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg300 lb.
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden5 13 / 16 "
RacewayDubbel boll
Ersättningshjul26Y370
Stam Dia.3/8 "-16
Stamlängd1"
StammtypGängad
Temp. Räckvidd-45 grader till 180 grader F.
Tråd storlek3 / 8-16
HjullagerDelrin (R)
HjulfärgGrå
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulStam Dia.StamlängdStammtypTemp. RäckviddPris
ALBION 02XB05031S030G Vridbar spindelhjul 5 tum 250 lb polyuretan | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0 till 299 pundpolyuretanTillverkare Nr XB050310510G1/2 "-131"Gängad-40 grader till 180 grader F.538SEK
ALBION 02XB05031S040G Vridbar spindelhjul 5 tum 250 Lb polyuretan | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0 till 299 pundpolyuretanTillverkare Nr XB050310511G1/2 "-131"Gängad-40 grader till 180 grader F.31SEK
ALBION F1RR03052S-S10G Vridbar spindelhjul 3 tum 100 Lb gummi | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0 till 299 pundGummi26Y3273/8 "-161.5 "Gängad-40 grader till 180 grader F.136SEK
ALBION F1RR05052S-S10G Vridbar spindelhjul 5 tum 125 Lb gummi | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0 till 299 pundGummi26Y3373/8 "-161.5 "Gängad-40 grader till 180 grader F.227SEK
ALBION F1IB04041S-S10G Vridbar spindelhjul 4 tum 150 Lb polyolefin | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0 till 299 pundpolyolefin26Y3343/8 "-161.5 "Gängad-20 grader till 180 grader F.157SEK
ALBION F1IB05041S-S10G Vridbar spindelhjul 5 tum 150 Lb polyolefin | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0 till 299 pundpolyolefin26Y3393/8 "-161.5 "Gängad-20 grader till 180 grader F.199SEK
ALBION F1RR04052S-S20G Vridbar spindelhjul 4 tum 115 Lb gummi | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0 till 299 pundGummi26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Friktionsring-40 grader till 180 grader F.213SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION DCIX05052S-S11G Svänghjul 5 tum 300 Lb polyuretan
322SEK /enhet